タクト
クラシック元肥
すべての植物の植え付け・植え替えに使用できます。鉢植えにもOK。
用途
草花・果樹・樹木用有機肥料
成分
チッソ(2.8)リンサン(4.0)カリ(3.6)+ 天然ミネラル類
製法
純菌醗酵
名称
バイオゴールド元肥
原材料
発酵鶏糞
適合作物
植物全般
肥料の種類
堆肥
登録保証
群馬県特肥第1331号
効果
持続:半年~1年
注意
※食べ物ではありません。
※肥料用途以外には使えません。
※多様な天然成分を含みます。体質に合わない場合は使用をお控え下さい。
※極端な与え過ぎはまれに根を傷める事があります。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※自然に近い環境を作るためコバエ等が寄りつく場合があります。
※改良のため予告なく内容物等の変更をする場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510104
141
1袋(200g)
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
15510120
142
1袋(1.3kg)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
15510129
145
1袋(3.2kg)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
15510138
143
1袋(5kg)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください