セレクション芝生

セレクション芝生 - タクトセレクション芝生 - タクト

ご家庭の芝生からスポーツ芝まで幅広く使用できます。

用途芝生用有機肥料成分チッソ(2.3)リンサン(4.4)カリ(3.8)+ 天然ミネラル類製法純菌醗酵名称ユーキン原材料発酵鶏糞適合作物芝生全般(暖地型・寒地型/日本芝・西洋芝/公園・家庭・ゴルフ場・サッカー場・競馬場・野球場などのスポーツ芝にも)肥料の種類堆肥登録保証群馬県特肥第776号効果持続:約1ヵ月内容量1袋(1kg)
注意
※食べ物ではありません。
※肥料用途以外には使えません。
※多様な天然成分を含みます。体質に合わない場合は使用をお控え下さい。
※極端な与え過ぎはまれに根を傷める事があります。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※自然に近い環境を作るためコバエ等が寄りつく場合があります。
※改良のため予告なく内容物等の変更をする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15510217208
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする