タクト
バイオゴールドバイタル
ダメージに強く健やかな植物に育てる天然活性液です。
用途
植物全般用活性液
成分
チッソ(0.5%未満)リンサン(0.5%未満)カリ(0.5%未満)
製法
純菌醗酵
原材料
発酵鶏糞
適合作物
植物全般用
注意
※飲料ではありません。
※植物以外には使えません。
※多様な天然成分を含みます。体質に合わない場合は使用をお控え下さい。
※目や口に入った場合は水でよく洗い流して下さい。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※改良のため予告なく内容物等を変更をする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510226
64
1本(180cc)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
15510235
65
1本(500cc)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
15510244
66
1本(2000cc)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください