タクト
バイタルV-RNA
樹勢の強化を助ける活性液です。
用途
植物全般用活性液
成分
V-RNA(R)×バイオゴールドバイタル(R)
製法
純菌醗酵
原材料
発酵鶏糞・植物由来の天然成分
適合作物
植物全般用
内容量
1本(80cc)
注意
※飲用ではありません。。
※植物以外のものには使えません。
※様々な天然の有用成分が含まれています。体質に合わない場合ご使用をお控えください。
※万一飲み込んだ場合は直ちに口をすすぎ水を飲む等の処置をしてください。目に入った場合は直ちに流水でしっかり洗い流してください。皮膚に赤み・かゆみ・刺激等の異常がでたら使用を中止してください。いずれの場合も医師にご相談ください。
※アルカリ性の資材と混ぜないでください。
※床・壁材・車の塗装面や衣類につくとシミになります。付着した場合は速やかに洗い流してください。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※改良のため予告なく内容を変更する場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510269
651
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください