タクト
ヴィコント064
花実を増やし、香り良く華やかな色付きを実現します。
用途
草花用液肥
成分
V-RNA(R)×チッソ(0) リン酸(6) カリ(4)+アミノ酸・糖類・ミネラル
原材料
植物・鉱物由来の天然成分
適合作物
草花用
肥料の種類
液状複合肥料
内容量
1本(80cc)
注意
※植物専用です。植物以外のものに使用しないで下さい。
※乳幼児の手の届くところに置かないで下さい。
※アルカリ性の資材と混ぜないで下さい。化学反応を起こす場合があります。床・壁材・車の塗装面や衣類につくとシミができることがあります。ご注意下さい。(速やかに洗い流して下さい。)/飲用ではありません。万一飲み込んでしまった場合は、直ちに口をすすぎ水を飲む等の処置をして下さい。
※目に入った場合は直ちに流水でしっかり洗い流して下さい。
※皮膚に赤み・かゆみ・刺激等の異常がでたら使用を中止して下さい。いずれの場合も医師にご相談下さい。
※改良のため予告なく内容を変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510278
616
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください