曜日別特売

ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液

ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液 - KYOWA(協和製作所)ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液 - KYOWA(協和製作所)ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液 - KYOWA(協和製作所)ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液 - KYOWA(協和製作所)ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液 - KYOWA(協和製作所)ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液 - KYOWA(協和製作所)ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液 - KYOWA(協和製作所)

人気のハイポニカ液体肥料を2液を混ぜる手間をなくし、1液性の5倍濃縮液になりました。
<植物のカラダをつくるミネラル15種類配合>チッソ・リン酸・カリ+不足しがちな12種類もの豊富な栄養素配合!カルシウム、マグネシウムもしっかり配合。

使用方法5倍程度に薄めてご使用ください。<土栽培・プランター・鉢の場合>たっぷりと水やりした後、作物の株元やその周辺に本製品与えてください。週に1回ひとまわし程度の少量で十分です。(※サボテン・多肉植物・ラン・ベゴニア・セントポーリアなどは2週間に1回。)、<水耕栽培・ハイドロカルチャーの場合>水で5倍程度に薄めて、栽培容器に入れてください。本製品で2.5L分の養液を作れます。内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15510445-
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする