KYOWA(協和製作所)
ホームハイポニカPLAABO
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途
草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。
付属品
ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ
容量(L)
液肥:15
消費電力(W)
ポンプ:50/60Hz、8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510470
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください