JSグループ
建設現場のイラスト標識
用途
工事現場での規制、危険防止に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
注意
※©;手塚プロダクション 版権無断使用厳禁・不許転載
バスケットに入れる
169
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15514006
WA2-立入禁止
300×300
立入禁止
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514015
WA3-禁煙
300×300
禁煙
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514024
WA4-整理整頓
300×300
整理整頓
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514040
WA5-安全第一
300×300
安全第一
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514049
WA6-頭上に注意
300×300
頭上に注意
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514058
WA7-足もとを見よ
300×300
足もとを見よ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514067
WA8-喫煙所
300×300
喫煙所
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514076
WA11-歩行禁煙
300×300
歩行禁煙
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514085
WA12-作業中禁煙
300×300
作業中禁煙
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514094
WA13-保護帽着用
300×300
保護帽着用
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514110
WB1-安全通路(両方向)
300×600
安全通路(両方向)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514119
WB1(A)-安全通路(左矢印)
300×600
安全通路(左矢印)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514128
WB1(B)-安全通路(右矢印)
300×600
安全通路(右矢印)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514137
WB2-作業通路(両方向)
300×600
作業通路(両方向)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514146
WB2(A)-作業通路(左矢印)
300×600
作業通路(左矢印)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514155
WB2(B)-作業通路(右矢印)
300×600
作業通路(右矢印)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514164
WB71-歩行者通路(両方向)
300×600
歩行者通路(両方向)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514180
WB71(A)-歩行者通路(左矢印)
300×600
歩行者通路(左矢印)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514189
WB71(B)-歩行者通路(右矢印)
300×600
歩行者通路(右矢印)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514198
WB90(B)-昇降階段
300×600
昇降階段
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514207
WB200-仮歩道
300×600
仮歩道
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514216
WB300-ノーヘルゾーン
300×600
ノーヘルゾーン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514225
WB91(B)-昇降階段
600×300
昇降階段
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514234
WB93-石綿除去
600×300
石綿除去
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514250
WB95-昇降口
600×300
昇降口
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514259
WB3-感電注意
600×300
感電注意
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514268
WB4-機械の点検を確実に
600×300
機械の点検を確実に
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514277
WB5-危ないと気づいた所はすぐ直そう
600×300
危ないと気づいた所はすぐ直そう
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514286
WB6-上部作業中
600×300
上部作業中
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514295
WB7-工事中の為駐車ご遠慮願います
600×300
工事中の為駐車ご遠慮願います
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514304
WB8-墜落防止
600×300
墜落防止
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514320
WB9-落下物注意
600×300
落下物注意
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514329
WB10-組立解体中
600×300
組立解体中
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514338
WB11-安全帯を使おう
600×300
安全帯を使おう
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514347
WB11B-墜落制止用器具を使おう
600×300
墜落制止用器具を使おう
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514356
WB12-入場の際は必ず保護帽をかぶって下さい
600×300
入場の際は必ず保護帽をかぶって下さい
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514365
WB13-あぶないからはいってはいけません!
600×300
あぶないからはいってはいけません
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514374
WB14-きけん!あぶないからさわってはいけません
600×300
きけんあぶないからさわってはいけません
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514390
WB15-通行禁止
600×300
通行禁止
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514399
WB16-リフトにのるな
600×300
リフトにのるな
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514408
WB17-旋回範囲内立入禁止
600×300
旋回範囲内立入禁止
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514417
WB18-落石注意
600×300
落石注意
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15514426
WB19-ご迷惑をかけてまことにすみません
600×300
ご迷惑をかけてまことにすみません
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15514435
WB20(A)-立入禁止・型枠支保工組立解体中
600×300
立入禁止・型枠支保工組立解体中
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514444
WB20(B)-立入禁止・足場組立解体中
600×300
立入禁止・足場組立解体中
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514460
WB21-関係者以外立入禁止
600×300
関係者以外立入禁止
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514469
WB22-開口部注意
600×300
開口部注意
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514478
WB23-頭上注意
600×300
頭上注意
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514487
WB24-足もと注意
600×300
足もと注意
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15514496
WB25-安全運転
600×300
安全運転
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ