JSグループ
建設現場のイラスト標識
価格破壊時代に対応した普及版
禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記
ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途
工事現場での規制、危険防止に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15516167
WBX1-安全通路
300×600×0.8
安全通路
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516176
WBX2-作業通路
300×600×0.8
作業通路
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516185
WBX71-歩行者通路
300×600×0.8
歩行者通路
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516194
WBX3-感電注意
600×300×0.8
感電注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516210
WBX4-機械の点検を確実に
600×300×0.8
機械の点検を確実に
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516219
WBX5-危ないと気づいた所はすぐ直そう
600×300×0.8
危ないと気づいた所はすぐ直そう
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516228
WBX6-上部作業中通行禁止
600×300×0.8
上部作業中通行禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516237
WBX7-工事中の為駐車ご遠慮願います
600×300×0.8
工事中の為駐車ご遠慮願います
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516246
WBX9-落下物注意
600×300×0.8
落下物注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516255
WBX11-安全帯を使おう
600×300×0.8
安全帯を使おう
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516264
WBX11B-墜落制止用器具を使おう
600×300×0.8
墜落制止用器具を使おう
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516280
WBX13-あぶないからはいってはいけません
600×300×0.8
あぶないからはいってはいけません
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516289
WBX15-通行禁止
600×300×0.8
通行禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516298
WBX17-旋回範囲内立入禁止
600×300×0.8
旋回範囲内立入禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516307
WBX18-落石注意
600×300×0.8
落石注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516316
WBX19-ご迷惑をかけてまことにすみません
600×300×0.8
ご迷惑をかけてまことにすみません
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516325
WBX20-型枠支保工組立解体中立入禁止
600×300×0.8
型枠支保工組立解体中立入禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516334
WBX21-関係者以外立入禁止
600×300×0.8
関係者以外立入禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516350
WBX22-開口部注意
600×300×0.8
開口部注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516359
WBX23-頭上注意
600×300×0.8
頭上注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516368
WBX24-足もと注意
600×300×0.8
足もと注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516377
WBX25-安全運転前後左右よく確かめて
600×300×0.8
安全運転前後左右よく確かめて
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516386
WBX26-清潔清掃
600×300×0.8
清潔清掃
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516395
WBX27-保護具の完全着用
600×300×0.8
保護具の完全着用
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516404
WBX28-保護帽着用せぬ者の入場かたく禁止します
600×300×0.8
保護帽着用せぬ者の入場かたく禁止します
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516420
WBX29-保護帽は必ずあごヒモしめて
600×300×0.8
保護帽は必ずあごヒモしめて
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516429
WBX30-おたがいに声かけあってケガ防ごう
600×300×0.8
おたがいに声かけあってケガ防ごう
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516438
WBX31-整理整頓
600×300×0.8
整理整頓
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15516447
WBX32-点検整備
600×300×0.8
点検整備
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516456
WBX33-投げるな落とすな
600×300×0.8
投げるな落とすな
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516465
WBX36-安全は一人一人が責任者!
600×300×0.8
安全は一人一人が責任者
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516474
WBX37-使った器具は必ず元の場所へ
600×300×0.8
使った器具は必ず元の場所へ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516490
WBX39-全員協力ケガ人出すな
600×300×0.8
全員協力ケガ人出すな
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516499
WBX41-墜落防止
600×300×0.8
墜落防止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516508
WBX42-玉掛は正しく必ず有資格者で
600×300×0.8
玉掛は正しく必ず有資格者で
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516517
WBX43-合図の応答は確実に
600×300×0.8
合図の応答は確実に
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516526
WBX45-休憩所
600×300×0.8
休憩所
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516535
WBX46-場内くわえタバコ禁止
600×300×0.8
場内くわえタバコ禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516544
WBX47-火の用心作業後にもう一度火の始末
600×300×0.8
火の用心作業後にもう一度火の始末
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516560
WBX51-開口部に注意
600×300×0.8
開口部に注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516569
WBX53-最大積載荷重
600×300×0.8
最大積載荷重
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516578
WBX56-喫煙所
600×300×0.8
喫煙所
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516587
WBX58-材料置場
600×300×0.8
材料置場
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516596
WBX62-タバコは灰皿へゴミは分別で
600×300×0.8
タバコは灰皿へゴミは分別で
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516605
WBX67-安全第一
600×300×0.8
安全第一
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15516614
WBX68-つり荷の下は立入禁止
600×300×0.8
つり荷の下は立入禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516630
WBX69-足場の上に物を置くな!
600×300×0.8
足場の上に物を置くな
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516639
WBX72-路肩注意
600×300×0.8
路肩注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516648
WBX79-作業中くわえタバコ禁止
600×300×0.8
作業中くわえタバコ禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516657
WBX81-昇降注意
600×300×0.8
昇降注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ