JSグループ
ご近隣E用マグネットパーツ
用途
ご近隣看板E用マグネットパーツ
材質
マグネット製
寸法(mm)
150×200
取付方式
マグネット
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
表示内容
選択してください
コンクリート打設工事
仕上作業
全休
同上
土工事
杭打工事
解体工事
足場作業
鉄筋型枠工事
鉄骨工事
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15516770
EM1-解体工事
解体工事
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516779
EM2-土工事
土工事
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516788
EM3-杭打工事
杭打工事
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516797
EM4-鉄骨工事
鉄骨工事
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516806
EM5-鉄筋型枠工事
鉄筋型枠工事
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516815
EM6-コンクリート打設工事
コンクリート打設工事
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516824
EM7-足場作業
足場作業
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516840
EM8-仕上作業
仕上作業
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516849
EM9-全休
全休
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15516858
EM10-同上
同上
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください