JSグループ
ご近隣看板CC用マグネットパーツ 日付
月用1~12 各1枚、日用1~31 各1枚 合計43枚/組
用途
ご近隣看板CCに使用可能
材質
マグネット製
寸法(mm)
65×50三角
取付方式
マグネット
表示内容
日付マグネット
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15517016
日付マグネット
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください