JSグループ
駐車お願い標識
駐車車両のフロントガラスや後部ガラスの内側にセットしてください。
文字内容
工事関係車両
工事中につき駐車いたしております。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
通行の妨げになる場合は
すぐに移動いたしますので、
お声をお掛け下さい。
責任者氏名記載箇所 電話番号記載箇所
用途
工事現場の安全対策のために
材質
クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)
寸法(mm)
250×400
表示内容
駐車お願い標識101
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15517025
駐車お願い標識101
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください