JSグループ
トラック出入口
用途
工事現場の安全対策のために
材質
クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)
寸法(mm)
450×600×2
取付方式
吊り下げ、吸盤
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15517034
WE15-トラック出入口
トラック出入口
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15517050
WE15(A)-工事用車両出入口
工事用車両出入口
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15517059
WE15(H)-工事車両出入口
工事車両出入口
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください