JSグループ
重機取扱い標識
用途
重機取扱時の安全確保のために
材質
ステッカー製
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15517734
WS10-作業半径内M立入禁止
300×450
作業半径内M立入禁止
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15517750
WS11-作業中接近注意
300×450
作業中接近注意
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15517759
WS12-作業中旋回注意
300×450
作業中旋回注意
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15517768
WS13-運転責任者以外はさわるな
300×450
運転責任者以外はさわるな
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15517777
WS15-クレーンの立入禁止区域
400×500
クレーンの立入禁止区域
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15517786
WS16-ブルドーザーの立入禁止区域
400×500
ブルドーザーの立入禁止区域
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15517795
WS17-杭打機の立入禁止区域
400×500
杭打機の立入禁止区域
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15517804
WS18-ショベル・バックフォの立入禁止区域
400×500
ショベル・バックフォの立入禁止区域
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください