JSグループ
建災防統一安全標識
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。
日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途
現場での注意喚起に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518188
KS1-頭上注意
頭上注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518197
KS2-足もと注意
足もと注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518206
KS3-開口部注意
開口部注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15518215
KS4-感電注意
感電注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518224
KS5-安全帯使用
安全帯使用
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518240
KS6-保護帽着用
保護帽着用
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518249
KS7-立入禁止
立入禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518258
KS8-整理整頓
整理整頓
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518267
KS9-最大積載荷重
最大積載荷重
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518276
KS10-消火器
消火器
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518285
KS11-喫煙所
喫煙所
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518294
KS12-禁煙
禁煙
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518310
KS13-火気厳禁
火気厳禁
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518319
KS14-墜落注意
墜落注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518328
KS15-担架
担架
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518337
KS17-駐車禁止
駐車禁止
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518346
KS18-酸欠注意
酸欠注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15518355
KS19-安全通路
安全通路
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518364
KS20-昇降階段
昇降階段
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518380
KS21-休憩所
休憩所
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518389
KS22-警報設備
警報設備
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518398
KS23-路肩注意
路肩注意
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518407
KS24-有機溶剤使用中
有機溶剤使用中
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518416
KS25-AED設置場所
AED設置場所
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください