JSグループ
マルチイラストシート
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製
寸法(mm)
900×850
タイプ
ヒモ12本付(50cm)
取付方式
吊り下げ
ハトメ数
12ヶ所
表示内容
最大積載荷重 1スパン 250kg
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518529
MS102-最大積載荷重 1スパン 250kg
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください