JSグループ
マルチイラストシート
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製
寸法(mm)
900×850
タイプ
ヒモ12本付(50cm)
取付方式
吊り下げ
ハトメ数
12ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518538
MS103-最大積載荷重 1スパン 170kg
最大積載荷重 1スパン 170kg
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518547
MS104-安全帯使用
安全帯使用
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518556
MS104B-墜落制止用器具
墜落制止用器具
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518565
MS105-昇降階段
昇降階段
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518574
MS106-関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518590
MS107-安全第一
安全第一
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518599
MS108-整理整頓
整理整頓
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518608
MS109-あぶないから入ってはいけまsん
あぶないから入ってはいけません
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518617
MS110-高所作業中
高所作業中
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518626
MS111-作業通路
作業通路
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください