JSグループ
法令表示板(表印刷) (事務所用)
現場用
用途
主任技術者タイプ
材質
ターポリン製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
表示内容
建設業の許可票
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518669
HA1-建設業の許可票
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください