JSグループ
法令表示板(表印刷)
現場用
用途
主任技術者タイプ
材質
クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518678
HA4-労災保険関係成立票
労災保険関係成立票
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
15518687
HA5-建築基準法による確認済
建築基準法による確認済
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください