JSグループ
法令表示板(表印刷)
現場用
用途
監理・主任技術者併記
材質
クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
表示内容
道路占用使用許可証
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518696
HA6-道路占用使用許可証
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
15518705
HA6(a)-道路占用使用許可証
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください