JSグループ
法令表示板(表印刷)
事務所用
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518714
HA8-鉄骨製作工事名表示
鉄骨製作工事名表示
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518730
HA9-鉄骨製作工場名表示
鉄骨製作工場名表示
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください