JSグループ
法令表示板(表印刷)
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518739
HA12-解体工事業者登録票
解体工事業者登録票
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518748
HA20-景観法による認定済
景観法による認定済
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518757
HA21-登録電気工事業者届出済票
登録電気工事業者届出済票
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518766
HA22-登録電気工事業者登録票
登録電気工事業者登録票
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください