JSグループ
法令表示板
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
900×900
取付方式
ビス止め
表示内容
建築計画のお知らせ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518775
HA7-建築計画のお知らせ
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください