JSグループ
法令表示板(裏印刷) (現場用)
用途
工期等の明確化に
材質
エコポリエステル硬質樹脂製(裏印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518784
HB1(a)-建設業の許可票 監理タイプ
建設業の許可票 監理タイプ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518800
HB1(b)-建設業の許可票 主任技術者タイプ
建設業の許可票 主任技術者タイプ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください