JSグループ
法令表示板(裏印刷) (事務所用)
用途
工期等の明確化に
材質
エコポリエステル硬質樹脂製(裏印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
表示内容
建設業の許可票
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518809
HB1-建設業の許可票
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください