JSグループ
法令表示板(裏印刷)
用途
工期等の明確化に
材質
エコポリエステル硬質樹脂製(裏印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518818
HB4-労災保険関係成立票
労災保険関係成立票
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15518827
HB5-建築基準法による確認済
建築基準法による確認済
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518836
HB6-道路占用使用許可証
道路占用使用許可証
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください