JSグループ
法令表示板(表印刷) (現場用)
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製
寸法(mm)
250×350
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518854
HA15(a)-建設業の許可票 監理タイプ
建設業の許可票 監理タイプ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15518870
HA15(b)-建設業の許可票 主任技術者タイプ
建設業の許可票 主任技術者タイプ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15518879
HA15(c)-建設業の許可票 監理・主任技術者併記タイプ
建設業の許可票 監理・主任技術者併記タイプ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください