JSグループ
法令表示板 (現場用)
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製
寸法(mm)
250×350
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518888
HA16-労災保険関係成立票
労災保険関係成立票
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
15518897
HA17-建築基準法による確認済
建築基準法による確認済
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15518906
HA18-道路占用使用許可証
道路占用使用許可証
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください