JSグループ
施工体系図 (板のみ)
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製
寸法(mm)
600×900
取付方式
ビス止め
表示内容
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
内容量
1枚
注意
※空欄部は無地の為、HA30用ステッカーを貼って使用してください。全て貼るには5組必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15518967
HA30-工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください