曜日別特売

デジタル数字つき標識

デジタル数字つき標識 - JSグループデジタル数字つき標識 - JSグループデジタル数字つき標識 - JSグループ

赤色数字付(数字サイズ:高さ60mm/4枚)

材質ステッカー製(赤・黒数字)取付方式ステッカー内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15519019WBR70-階数表示数字:(小)60階数表示
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519028WER35-制限荷重数字:(大)100制限荷重
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519037WER53-最大積載荷重数字:(小)60最大積載荷重
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする