曜日別特売

デジタル数字つき標識

デジタル数字つき標識 - JSグループ

赤色数字付(数字サイズ:高さ130mm/3枚、高さ60mm/2枚)

材質ステッカー製(赤・黒数字)高さ(mm)数字:(特大)130+(小)60取付方式ステッカー表示内容構台制限荷重内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15519064WER8-構台制限荷重
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする