JSグループ
デジタル数字つき標識
赤色数字付(数字サイズ:高さ130mm/4枚)
材質
ステッカー製(赤・黒数字)
高さ(mm)
数字:(中)80
取付方式
ステッカー
表示内容
建設用リフト 最大積載荷重
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15519107
WER6-建設用リフト 最大積載荷重
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください