JSグループ
デジタル数字つき標識
黒色数字付(数字サイズ:高さ80mm/3枚)
材質
ステッカー製(赤・黒数字)
高さ(mm)
数字:(中)80
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15519204
WEB5-足場積載荷重
足場積載荷重
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519220
WEB6-建設用リフト 最大積載荷重
建設用リフト 最大積載荷重
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください