曜日別特売

マグネット標識

マグネット標識 - JSグループマグネット標識 - JSグループマグネット標識 - JSグループマグネット標識 - JSグループマグネット標識 - JSグループマグネット標識 - JSグループマグネット標識 - JSグループマグネット標識 - JSグループ
用途修理・点検時の注意喚起に材質ゴムマグネット取付方式マグネット内容量1枚
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15519229MG51-表:運転中 裏:停止中180×180表:運転中 裏:停止中
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
15519238MG52-表:運転中 裏:修理中180×180表:運転中 裏:修理中
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519247MG53-表:運転中 裏:点検中180×180表:運転中 裏:点検中
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519256MG54-表:運転中 裏:故障中180×180表:運転中 裏:故障中
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519265MG12-点検中250×80点検中
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519274MG13-修理中250×80修理中
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519290MG14-使用中250×80使用中
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519299MG15-故障中250×80故障中
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519308MG16-運転禁止250×80運転禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519317MG19-立入禁止250×80立入禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519326MG20-使用禁止250×80使用禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
15519335MG4-修理中 操作するな200×150修理中 操作するな
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519344MG5-点検中 操作するな200×150点検中 操作するな
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519360MG6-調整中 操作するな200×150調整中 操作するな
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519369MG7-試験中 操作するな200×150試験中 操作するな
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519378MG8-このスイッチを入れるな200×150このスイッチを入れるな
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519387MG9-運転禁止 点検中200×150運転禁止 点検中
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519396MG10-運転禁止 調整中200×150運転禁止 調整中
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519405MG11-運転禁止 修理中200×150運転禁止 修理中
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする