JSグループ
マグネット標識
用途
役職・資格の提示に
材質
ゴムマグネット
取付方式
マグネット
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15519414
WS7(A)M-取扱責任者
70×150
取扱責任者
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15519430
WS7(B)M-取扱責任者
150×70
取扱責任者
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15519439
WS7(C)M-取扱責任者
200×80
取扱責任者
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15519448
WS7(D)M-運転責任者
200×80
運転責任者
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15519457
WS7(E)M-電気取扱責任者
200×80
電気取扱責任者
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519466
WS7(F)M-責任者
200×80
責任者
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519475
WS7(G)M-作業責任者
200×80
作業責任者
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519484
WS7(H)M-管理責任者
200×80
管理責任者
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください