JSグループ
マグネット標識
用途
車両への注意喚起に
取付方式
マグネット
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15519500
MG61-安全パトロール
ゴムマグネット
250×500
安全パトロール
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519509
MG71-工事関係車両
ゴムマグネット
250×500
工事関係車両
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519518
蛍光マグネット101-交通安全運動実施中
蛍光マグネット
300×500
交通安全運動実施中
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください