JSグループ
作業主任者の職務(写真ケース付)
写真ケース付作業主任者標識
用途
安心安全な作業遂行のために
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300、顔写真用:90×127
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15519990
JB1-足場の組立て等作業主任者
足場の組立て等作業主任者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15519999
JB2-型枠支保工の組立て等作業主任者
型枠支保工の組立て等作業主任者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520008
JB3-地山の掘削作業主任者
地山の掘削作業主任者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520017
JB4-土止め支保工作業主任者
土止め支保工作業主任者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520026
JB5-建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520035
JB6-有機溶接剤作業主任者
有機溶接剤作業主任者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520044
JB7-玉掛作業資格者
玉掛作業資格者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520060
JB8-木造建築物の組立て等作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520069
JB9-石綿作業主任者
石綿作業主任者
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください