JSグループ
熱中防止用品
用途
現場での注意喚起に
材質
テトロンポンジ製
寸法(mm)
1500×450
取付方式
スタンド式、ポール取付
内容量
1枚
注意
※竿は付いていません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15520744
NT-21-熱中症を防ごう!!
熱中症を防ごう
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
15520760
NT-22-熱中症を防ごう!!
熱中症を防ごう
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520769
NT-23-熱中症予防強化月間
熱中症予防強化月間
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください