JSグループ
熱中防止用品
用途
現場での注意喚起に
文字内容
熱中症を防ごう
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15520778
単管たれ幕301-熱中症を防ごう!!
ターポリン製 マジックテープ付(下部2カ所ハトメ付)
600×450、標識面:500×450
単管取付
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15520787
布製横幕305-熱中症を防ごう!
布製(天竺木綿) 上下ハトメ6カ所 紐付
700×2300
吊り下げ
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520796
布製たれ幕421-熱中症を防ごう!!
布製(天竺木綿) 上下ハトメ2カ所 紐付
1800×450
吊り下げ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15520805
布製たれ幕422-熱中症を防ごう!!
布製(天竺木綿) 上下ハトメ2カ所 紐付
1800×450
吊り下げ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520814
布製たれ幕521-熱中症を防ごう!
布製(天竺木綿) 穴12個ハトメ付 周囲6mmΦ ロープ縫い込み加工 紐12本付
900×5400
吊り下げ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください