JSグループ
たれ幕
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付
取付方式
吊り下げ
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15521198
101(大)-全国安全週間
2200×680
全国安全週間
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521207
101(小)-全国安全週間
1800×450
全国安全週間
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
15521216
102(大)-全国労働衛生週間
2200×680
全国労働衛生週間
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521225
102(小)-全国労働衛生週間
1800×450
全国労働衛生週間
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15521234
104(大)-今日は特別安全日
2200×680
今日は特別安全日
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521250
104(小)-今日は特別安全日
1800×450
今日は特別安全日
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521259
105(大)-今日は整理整頓日
2200×680
今日は整理整頓日
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521268
105(小)-今日は整理整頓日
1800×450
今日は整理整頓日
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521277
107(A)(大)-高所作業中
2200×680
高所作業中
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521286
107(A)(小)-高所作業中
1800×450
高所作業中
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521295
107(B)(大)-上部作業中
2200×680
上部作業中
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521304
107(B)(小)-上部作業中
1800×450
上部作業中
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521320
108(大)-高所作業中
2200×680
高所作業中
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521329
108(小)-高所作業中
1800×450
高所作業中
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521338
109(大)-高所作業中
2200×680
高所作業中
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521347
109(小)-高所作業中
1800×450
高所作業中
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521356
110(大)-地球環境をやさしくしよう
2200×680
地球環境をやさしくしよう
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521365
110(小)-地球環境をやさしくしよう
1800×450
地球環境をやさしくしよう
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521374
111(大)-品質を誇る企業に明日がある
2200×680
品質を誇る企業に明日がある
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521390
111(小)-品質を誇る企業に明日がある
1800×450
品質を誇る企業に明日がある
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521399
30-アイドリングストップ!駐停車時エンジン停止
1800×450
アイドリングストップ駐停車時エンジン停止
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521408
29-安全第一
1800×450
安全第一
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521417
31-整理整頓
1800×450
整理整頓
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521426
13-危険立入禁止
1800×450
危険立入禁止
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521435
14-あぶない頭上注意
1800×450
あぶない頭上注意
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521444
15-工事中立入禁止
1800×450
工事中立入禁止
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521460
16-危険高所作業中
1800×450
危険高所作業中
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521469
19-まずみんなで危険予知活動
1800×450
まずみんなで危険予知活動
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15521478
20-指差呼称の励行
1800×450
指差呼称の励行
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521487
21-投げるな落すな人がいる
1800×450
投げるな落すな人がいる
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521496
22-安全帯の使用は確実に
1800×450
安全帯の使用は確実に
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521505
22B-墜落制止用器具の使用は確実に
1800×450
墜落制止用器具の使用は確実に
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521514
24-朝の点検帰りの整頓
1800×450
朝の点検帰りの整頓
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521530
25-全員参加でゼロ災害を目指そう
1800×450
全員参加でゼロ災害を目指そう
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521539
26-下部作業中
1800×450
下部作業中
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521548
27-火気使用中
1800×450
火気使用中
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください