JSグループ
たれ幕
A3用紙を組み合わせて様々な掲示が可能
横部ファスナーにより防雨型仕様です
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 ポケット部/PVC
取付方式
吊り下げ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15521566
ポケット付たれ幕(大)-5S運動実施中
1362×315
5S運動実施中
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521557
ポケット付たれ幕(小)-マスク使用ゴム手袋使用
934×315
マスク使用ゴム手袋使用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください