JSグループ
たれ幕
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付
寸法(mm)
1800×450
取付方式
吊り下げ
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
文字内容
選択してください
一声かけ・現地KY・指差喚呼みんなで行い安全作業
倒壊・崩壊・飛来災害をなくそう
危険予知・予測して安全作業
合図はハッキリ「グーパー運動」実施中
墜落・転落・落下災害をなくそう
安全の基本
建設機械・クレーン等重機災害をなくそう
強風時クレーン作業中止
熱中症を防ごう
誘導なしではバックしない
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15521575
36-墜落・転落・落下災害をなくそう
墜落・転落・落下災害をなくそう
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
15521584
37-倒壊・崩壊・飛来災害をなくそう
倒壊・崩壊・飛来災害をなくそう
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521600
38-建設機械・クレーン等重機災害をなくそう
建設機械・クレーン等重機災害をなくそう
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15521609
39-一声かけ・現地KY・指差喚呼みんなで行い安全作業
一声かけ・現地KY・指差喚呼みんなで行い安全作業
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15521618
40-安全の基本
安全の基本
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15521627
41-危険予知・予測して安全作業
危険予知・予測して安全作業
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521636
35-熱中症を防ごう!
熱中症を防ごう
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521645
42-強風時クレーン作業中止
強風時クレーン作業中止
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521654
43-合図はハッキリ!「グーパー運動」実施中
合図はハッキリ「グーパー運動」実施中
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15521670
44-誘導なしではバックしない
誘導なしではバックしない
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください