JSグループ
反射たれ幕
用途
夜間作業の安全対策には是非、全面反射製をご利用下さい。
材質
全面反射製 ベースはターポリン生地
寸法(mm)
1800×450
取付方式
吊り下げ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15521679
反射たれ幕1(A)-高所作業中
高所作業中
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521688
反射たれ幕1(B)-上部作業中
上部作業中
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521697
反射たれ幕2-注意開口部
注意開口部
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521706
反射たれ幕3-危険立入禁止
危険立入禁止
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15521715
反射たれ幕4-あぶない頭上注意
あぶない頭上注意
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください