曜日別特売

単管たれ幕

単管たれ幕 - JSグループ単管たれ幕 - JSグループ単管たれ幕 - JSグループ

パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。(A3判まで)
KY用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。
下部ファスナーにより防雨型の仕様になっています。

材質ターポリン製 マジックテープ付 下部ファスナー付(防雨型仕様)寸法(mm)600×450取付方式単管取付内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15523420ポケット付単管たれ幕
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523429ポケット付単管たれ幕トラ
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
15523438両面式ポケット付単管たれ幕
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする