曜日別特売

単管たれ幕まんがタイプ

単管たれ幕まんがタイプ - JSグループ単管たれ幕まんがタイプ - JSグループ単管たれ幕まんがタイプ - JSグループ単管たれ幕まんがタイプ - JSグループ単管たれ幕まんがタイプ - JSグループ単管たれ幕まんがタイプ - JSグループ単管たれ幕まんがタイプ - JSグループ単管たれ幕まんがタイプ - JSグループ

あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。
着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。

寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付内容量1枚
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15523447単管たれ幕201B-ここでは必ず墜落制止用器具使用区域ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ここでは必ず墜落制止用器具使用区域
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
15523456単管たれ幕202B-ここは墜落制止用器具使用区域ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ここは墜落制止用器具使用区域
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
15523465単管たれ幕201-ここでは必ず安全帯を使用せよターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ここでは必ず安全帯を使用せよ
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523474単管たれ幕202-ここは安全使用区域ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ここは安全帯使用区域
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523490単管たれ幕203-開口部注意ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)開口部注意
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
15523499単管たれ幕204-頭上注意ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)頭上注意
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
15523508単管たれ幕205-足もと注意ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)足もと注意
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523517単管たれ幕206-関係者以外立入禁止ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)関係者以外立入禁止
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
15523526単管たれ幕207-あぶないからはいってはいけません!ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)あぶないからはいってはいけません
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
15523535単管たれ幕208-足場の上に物を置くな!ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)足場の上に物を置くな
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523544単管たれ幕209-投げるな落とすなターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)投げるな落とすな
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523560単管たれ幕210-ここは昇降階段ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ここは昇降階段
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
15523569単管たれ幕211-指定場所以外禁煙ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)指定場所以外禁煙
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523578単管たれ幕212-安全第一ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)安全第一
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
15523587単管たれ幕213-上部作業中ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)上部作業中
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
15523596単管たれ幕214-ここは作業通路ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ここは作業通路
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523605単管たれ幕215-ここは安全通路ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ここは安全通路
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523614単管たれ幕216-ここは歩行者通路ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ここは歩行者通路
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523630単管たれ幕217-整理整頓ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)整理整頓
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523639単管たれ幕218-作業半径内立入禁止ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)作業半径内立入禁止
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523648単管たれ幕219-吊り荷の下に絶対入るなターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)吊り荷の下に絶対入るな
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523657単管たれ幕220-端部開口部注意ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)端部開口部注意
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523666単管たれ幕221-下部作業中ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)下部作業中
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523675単管たれ幕222-喫煙所ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)喫煙所
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523684単管たれ幕223-くわえタバコ場内禁ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)くわえタバコ場内禁
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523700単管たれ幕224-保護帽完全着用ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)保護帽完全着用
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523709単管たれ幕225-危険箇所に付立入禁止ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)危険箇所に付立入禁止
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523718単管たれ幕226-保護具の完全着用ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)保護具の完全着用
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
15523727単管たれ幕227-安全は一人一人が責任者!ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)安全は一人一人が責任者
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
15523736単管たれ幕228-玉掛は正しく必ず有資格者でターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)玉掛は正しく必ず有資格者で
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523745単管たれ幕229-休憩所 タバコは指定の場所でターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)休憩所 タバコは指定の場所で
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523754単管たれ幕230-指差呼称ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)指差呼称
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523770単管たれ幕231-5S運動ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)5S運動
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523779単管たれ幕232危ないと気づいた所はすぐ直そうターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)単管たれ幕232危ないと気づいた所はすぐ直そう
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523788単管たれ幕233-墜落防止ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)墜落防止
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523797単管たれ幕234-落下物注意ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)落下物注意
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523806単管たれ幕235-昇降注意ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)昇降注意
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523815単管たれ幕236-ご迷惑をおかけしてまことにすみません遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)ご迷惑をおかけしてまことにすみません
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする