単管たれ幕両面型

単管たれ幕両面型 - JSグループ単管たれ幕両面型 - JSグループ単管たれ幕両面型 - JSグループ単管たれ幕両面型 - JSグループ単管たれ幕両面型 - JSグループ単管たれ幕両面型 - JSグループ単管たれ幕両面型 - JSグループ単管たれ幕両面型 - JSグループ

両面型
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。
単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。

寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付内容量1枚
注意
※両面タイプは地色が白になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15523824単管たれ幕1W-ここでは安全帯を使用せよ遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部3ヶ所ハトメ付)ここでは安全帯を使用せよ
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523840単管たれ幕1BW-ここでは墜落制止用器具を使用せよ遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部4ヶ所ハトメ付)ここでは墜落制止用器具を使用せよ
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523849単管たれ幕3W-危険開口部注意遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部5ヶ所ハトメ付)危険開口部注意
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523858単管たれ幕12W-ここでは昇降階段遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部6ヶ所ハトメ付)ここでは昇降階段
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523867単管たれ幕11W-ここは作業通路遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部7ヶ所ハトメ付)ここは作業通路
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523876単管たれ幕11BW-ここは安全通路遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部8ヶ所ハトメ付)ここは安全通路
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523885単管たれ幕50W-注意 最大積載荷重 1スパン遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部9ヶ所ハトメ付)注意 最大積載荷重 1スパン
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523894単管たれ幕51W-足場作業床 最大積載荷重 1スパン 400遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部10ヶ所ハトメ付)足場作業床 最大積載荷重 1スパン 400
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする