曜日別特売

タイベック製単管たれ幕

タイベック製単管たれ幕 - JSグループタイベック製単管たれ幕 - JSグループタイベック製単管たれ幕 - JSグループタイベック製単管たれ幕 - JSグループタイベック製単管たれ幕 - JSグループタイベック製単管たれ幕 - JSグループタイベック製単管たれ幕 - JSグループタイベック製単管たれ幕 - JSグループ

タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)
ターポリンと比べて約1/6の重さです。
引き張り、引裂強度に優れています。
水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。
紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。
ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。

材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450取付方式単管取付内容量1枚
全38種類を絞り込む
文字内容
38種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15523910単管たれ幕101B-ここでは墜落制止用器具を使用せよここでは墜落制止用器具を使用せよ
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523919単管たれ幕102B-墜落制止用器具使用区域墜落制止用器具使用区域
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523928単管たれ幕101-ここでは安全帯を使用せよここでは安全帯を使用せよ
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523937単管たれ幕102-ここは安全使用区域ここは安全帯使用区域
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523946単管たれ幕103-危険 開口部危険 開口部
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523955単管たれ幕104-頭上注意頭上注意
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523964単管たれ幕105-足もと注意足もと注意
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523980単管たれ幕106-関係者以外立入禁止関係者以外立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523989単管たれ幕107-この先あぶない入ってはいけませんこの先あぶない入ってはいけません
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15523998単管たれ幕108-スリップ注意スリップ注意
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524007単管たれ幕109-足場に物を置くな足場に物を置くな
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524016単管たれ幕110-投げるな落とすな投げるな落とすな
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524025単管たれ幕111-ここは作業通路ここは作業通路
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524034単管たれ幕111B-ここは安全通路ここは安全通路
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524050単管たれ幕111C-ここは歩行者通路ここは歩行者通路
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524059単管たれ幕112-ここは昇降階段ここは昇降階段
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524068単管たれ幕113-ここでは禁煙ここでは禁煙
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524077単管たれ幕114-足場積載荷重足場積載荷重
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524086単管たれ幕115-足場組立解体中 立入禁止足場組立解体中 立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524095単管たれ幕116-土止め支保工作業中 立入禁止土止め支保工作業中 立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524104単管たれ幕117-地山の堀削作業中 立入禁止地山の堀削作業中 立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524120単管たれ幕118-型わく支保工組立解体中 立入禁止型わく支保工組立解体中 立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524129単管たれ幕119-安全第一安全第一
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524138単管たれ幕120-高所作業中高所作業中
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524147単管たれ幕121-上部作業中上部作業中
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524156単管たれ幕122-飛来・落下物飛来・落下物
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524165単管たれ幕123-作業半径内 立入禁止作業半径内 立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524174単管たれ幕124-作業半径内立禁止 重機作業中作業半径内立禁止 重機作業中
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524190単管たれ幕125-吊り荷の下に絶対入るな!吊り荷の下に絶対入るな
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524199単管たれ幕126-ここは駐車禁止ここは駐車禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524208単管たれ幕127-鉄骨組立等作業中 立入禁止鉄骨組立等作業中 立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524217単管たれ幕128-コンクリート工作物解体中 立入禁止コンクリート工作物解体中 立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524226単管たれ幕129-作業構台組立解体中作業構台組立解体中
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524235単管たれ幕130-作業中 立入禁止作業中 立入禁止
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524244単管たれ幕131-ここは作業通路ここは作業通路
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524260単管たれ幕132-ここは作業通路ここは作業通路
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524269単管垂れ幕133-ここは安全通路ここは安全通路
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524278単管垂れ幕134-ここは安全通路ここは安全通路
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする