JSグループ
大型単管垂たれ幕(まんがタイプ)
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
寸法(mm)
600×900、標識面:500×900
取付方式
単管取付
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15524287
大型単管たれ幕201-関係者以外立入禁止
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
関係者以外立入禁止
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524296
大型単管たれ幕202-この先あぶない 入ってはいけません
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
この先あぶない 入ってはいけません
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524305
大型単管たれ幕203-ここでは安全帯を使用せよ
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
ここでは安全帯を使用せよ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524314
大型単管たれ幕203B-ここでは墜落制止用器具を使用せよ
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
ここでは墜落制止用器具を使用せよ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524330
大型単管たれ幕204-危険 開口部
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
危険 開口部
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524339
大型単管たれ幕205-危険 頭上注意
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
危険 頭上注意
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524348
大型単管たれ幕206-危険 足もと注意
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
危険 足もと注意
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524357
大型単管たれ幕207-ここは作業通路
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
ここは作業通路
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524366
大型単管たれ幕208-ここは安全通路
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
ここは安全通路
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524375
大型単管たれ幕209-ここは昇降階段
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
ここは昇降階段
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524384
大型単管たれ幕210-安全第一
ターポリン製 マジックテープ4ケ所、下部ハトメ2ケ所
安全第一
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください