JSグループ
石綿(アスベスト)対策標識
(1件のレビュー)
用途
石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識
材質
クリーンエコボード製
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
注意
※平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今後、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15524540
HA51(A)
400×500(穴4スミ)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<石綿届出対象現場用>
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15524549
HA52(A)-建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<石綿未使用>
400×500(穴4スミ)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<届出対象以外現場用>
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15524558
HA53
400×500(穴4スミ)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<石綿未使用>
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15524567
HA61
400×600(穴4スミ)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<石綿届出対象 レベル1・2>
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15524576
HA62
400×600(穴4スミ)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<石綿届出対象 レベル3>
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15524585
HA63
400×600(穴4スミ)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ<届出不要 レベル3 及び 石綿未使用>
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15524594
HA55-石綿等使用有無の事前調査結果
400×500(穴4スミ)
石綿等使用有無の事前調査結果
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15524610
WB96-石綿保管場所
300×600(穴4スミ)
石綿保管場所
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15524628
廃棄物103-特別管理産業廃棄物保管場所
400×500(穴4スミ)
特別管理産業廃棄物保管場所
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524619
WE70-石綿等取扱い作業の注意事項
450×600(穴4スミ)
石綿等取扱い作業の注意事項
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください