JSグループ
廃棄物関係標識
用途
廃棄物の分別に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15524689
分別排出101(小)-不燃物
450×300
不燃物
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15524698
分別排出101(大)-不燃物
600×450
不燃物
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524707
分別排出102(小)-可燃物
450×300
可燃物
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15524716
分別排出102(大)-可燃物
600×450
可燃物
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524725
分別排出103(小)-生ごみ
450×300
生ごみ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524734
分別排出103(大)-生ごみ
600×450
生ごみ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524750
分別排出104(小)-空きかん
450×300
空きかん
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15524759
分別排出104(大)-空きかん
600×450
空きかん
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524768
分別排出112(小)-空きびん
450×300
空きびん
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15524777
分別排出112(大)-空きびん
600×450
空きびん
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524786
分別排出118(小)-ペットボトル
450×300
ペットボトル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15524795
分別排出118(大)-ペットボトル
600×450
ペットボトル
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524804
分別排出105(小)-ダンボール
450×300
ダンボール
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524820
分別排出105(大)-ダンボール
600×450
ダンボール
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524829
分別排出106(小)-コンクリート
450×300
コンクリート
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524838
分別排出106(大)-コンクリート
600×450
コンクリート
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524847
分別排出107(小)-建設木くず
450×300
建設木くず
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524856
分別排出107(大)-建設木くず
600×450
建設木くず
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524865
分別排出108(小)-金属くず
450×300
金属くず
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15524874
分別排出108(大)-金属くず
600×450
金属くず
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524890
分別排出109(小)-乾電池
450×300
乾電池
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524899
分別排出109(大)-乾電池
600×450
乾電池
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524908
分別排出110(小)-スプレーかん
450×300
スプレーかん
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15524917
分別排出110(大)-スプレーかん
600×450
スプレーかん
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524926
分別排出111(小)-廃プラスチック
450×300
廃プラスチック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524935
分別排出111(大)-廃プラスチック
600×450
廃プラスチック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524944
分別排出113(小)-塩ビ管
450×300
塩ビ管
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524960
分別排出113(大)-塩ビ管
600×450
塩ビ管
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524969
分別排出114(小)-石こうボード
450×300
石こうボード
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524978
分別排出114(大)-石こうボード
600×450
石こうボード
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524987
分別排出115(小)-電線くず
450×300
電線くず
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15524996
分別排出115(大)-電線くず
600×450
電線くず
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15525005
分別排出116(小)-発泡スチロール
450×300
発泡スチロール
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15525014
分別排出116(大)-発泡スチロール
600×450
発泡スチロール
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15525030
分別排出117(小)-ロックウール吸音板
450×300
ロックウール吸音板
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15525039
分別排出117(大)-ロックウール吸音板
600×450
ロックウール吸音板
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください